ミドリ安全
ポリエチレンディスポ手袋 ベルテ573
指部分に絞りを入れたズレにくいぴったりタイプです。指先に触らずに箱から取り出せるので衛生的です。左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。
用途
食品工場など。
色
クリア
全長(cm)
28
粉有無
粉無
材質
低密度ポリエチレン
エンボス加工
外側
仕様
指部絞り
厚さ(mm)
0.025
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31433834
VERTE-573
M
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
31433859
VERTE-573
SS
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
31433825
VERTE-573
L
¥
624
取扱い終了
返品不可
31433843
VERTE-573
S
¥
624
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください