ミドリ安全
ニトリルディスポ手袋 ベルテ790
抜群の強度とフィット性です。柔らか素材で疲れにくいです。指先すべり止め仕様です。
色
ブルー
全長(cm)
23.5
粉有無
粉なし
厚さ(mm)
0.13
入数(枚)
100
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64055207
VERTE-790-L
L
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
64055216
VERTE-790-LL
LL
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
64055225
VERTE-790-M
M
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
64055234
VERTE-790-S
S
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
31434087
VERTE-790
L
ニトリルゴム(NBR)
¥
4,024
取扱い終了
返品不可
31434096
VERTE-790
LL
ニトリルゴム(NBR)
¥
4,024
取扱い終了
返品不可
31434105
VERTE-790
M
ニトリルゴム(NBR)
¥
4,024
取扱い終了
返品不可
31434114
VERTE-790
S
ニトリルゴム(NBR)
¥
4,024
取扱い終了
返品不可
31434123
VERTE-790
SS
ニトリルゴム(NBR)
¥
4,024
取扱い終了
返品不可
64055243
VERTE-790-SS
SS
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください