ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上

ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2530上 - ミドリ安全

ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。

用途作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。アイボリー混率(%)ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂種別長袖シャツ規格帯電防止作業服JIS適合品袖丈長袖内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31434184VES2530UE3L
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434193VES2530UE4L
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434209VES2530UE5L
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434218VES2530UEL
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434227VES2530UELL
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434236VES2530UEM
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434245VES2530UES
10,300
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする