ミドリ安全
ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上
ストレッチ性のある生地を使用しています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途
作業現場用として。建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
混率(%)
ポリエステル80、綿20、リップストップ平織り、ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂
種別
長袖シャツ
規格
帯電防止作業服JIS適合品
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31434254
VES2531UE
3L
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434263
VES2531UE
4L
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434279
VES2531UE
5L
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434288
VES2531UE
L
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434297
VES2531UE
LL
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434306
VES2531UE
M
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434315
VES2531UE
S
¥
10,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください