曜日別特売

ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上

ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2551上 - ミドリ安全

夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。

用途作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃シルバーグレー混率(%)ポリエステル65、綿35、リップストップ平織り、ドットボタン:樹脂種別長袖シャツ規格帯電防止作業服JIS適合品袖丈長袖内容量1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31434534VES2551UE3L
16,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434543VES2551UE4L
16,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434559VES2551UE5L
16,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434568VES2551UEL
16,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434577VES2551UELL
16,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434586VES2551UEM
16,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31434595VES2551UES
16,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする