ミドリ安全
ベルデクセル帯電防止 反射材仕様 長袖シャツ VES2553上
夜間時における安全性を考慮して、胸・腕・背中に再帰性の反射材を採用しました。ストレッチ性に優れたリップストップ素材を採用しています。
用途
作業現場用として。建設業製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色
ロイヤルブルー
混率(%)
ポリエステル65、綿35、リップストップ平織り、ドットボタン:樹脂
種別
長袖シャツ
規格
帯電防止作業服JIS適合品
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31434604
VES2553UE
3L
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434613
VES2553UE
4L
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434629
VES2553UE
5L
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434638
VES2553UE
L
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434647
VES2553UE
LL
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434656
VES2553UE
M
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31434665
VES2553UE
S
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください