ベルデビバPOPラミネート A3タイプ

ベルデビバPOPラミネート A3タイプ - ミドリ安全ベルデビバPOPラミネート A3タイプ - ミドリ安全ベルデビバPOPラミネート A3タイプ - ミドリ安全ベルデビバPOPラミネート A3タイプ - ミドリ安全ベルデビバPOPラミネート A3タイプ - ミドリ安全ベルデビバPOPラミネート A3タイプ - ミドリ安全

印刷物で簡単にフロアステッカーが作れます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。

用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に。取付方式貼付タイプトラスコ品番836-1939セット内容スキージー材質ペットフィルム厚さ(mm)0.16クリア質量(g)480寸法(縦×横)(mm)337×460粘着剤アクリル系シートサイズA3内容量1セット(10枚)
注意
※出力紙の部分は床面に接着しないため、フォークリフトなどの重量物が横断するような場所には不適です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31434744VPOPL-A3
21,450
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする