スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート)

スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート) - ミドリ安全スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート) - ミドリ安全スポーティースタイル保護メガネ VS-104F(曇り止めコート) - ミドリ安全
(1件のレビュー)

頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。

機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッドレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番855-3139セット内容専用ポーチ形状2眼型質量(g)29規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)フレーム色グレー/ブルー材質(フレーム)プラスチックテンプル色グレー/ブルーレンズ厚さ(mm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31434769VS-104F
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31434769
2019-11-14
用途: ドライブ
農・林・水産業

手術後の目を保護するため、ドライブに使用してます。軽くてクリアーな視界を確保できてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする