ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071

ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒ブルゾン VE1071 - ミドリ安全

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒ブルゾンです。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。マジックテープ仕様の袖口です。

用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃シルバーグレー混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g、[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]](袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)種別ブルゾン質量(g)700規格帯電防止作業服JIS適合品加工撥水内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31435654VE1071-UESS
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435663VE1071-UES
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31435679VE1071-UEM
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31435697VE1071-UELL
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31435706VE1071-UE3L
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435715VE1071-UE4L
17,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
31435724VE1071-UE5L
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435688VE1071-UEL
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする