ミドリ安全
ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1061
帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです。股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)マジックテープ仕様の裾口です。
用途
建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃
色
シルバーグレー
混率(%)
表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]]、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(裾)
種別
スラックス
質量(g)
700
規格
帯電防止作業服JIS適合品
加工
撥水
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31435898
VE1061-SITA
SS
78
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435907
VE1061-SITA
S
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435916
VE1061-SITA
M
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435925
VE1061-SITA
L
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31435934
VE1061-SITA
LL
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31435943
VE1061-SITA
3L
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31435959
VE1061-SITA
4L
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31435968
VE1061-SITA
5L
80
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください