ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067

ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 - ミドリ安全ミドリ安全 ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1067 - ミドリ安全

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒スラックスです。股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを軽減するフル開脚仕様です。(特許取得)マジックテープ仕様の裾口です。

用途建設業に。製造業運輸業点検・整備物流引っ越しビルメンテナンス清掃ネイビー混率(%)表:ポリエステル100/タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた60g、[[平米]]、ファスナー、ドットボタン:樹脂、マジックテープ(裾)種別スラックス質量(g)700規格帯電防止作業服JIS適合品加工撥水内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。冬季限定商材
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31436056VE1067-SITASS78
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436065VE1067-SITAS80
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436074VE1067-SITAM80
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436108VE1067-SITA3L80
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436117VE1067-SITA4L80
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436126VE1067-SITA5L80
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31436083VE1067-SITAL80
13,800
取扱い終了
返品不可
31436099VE1067-SITALL80
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする