Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ ワイド21 LED埋込逆位相調光スイッチB 片切 ロータリー式 適合LED専用2A 下限照度設定機能付 ホワイト WT57572W
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。
照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
ロータリー式、適合LED専用2A
色
ホワイト
定格電圧(V)
200VAAC100
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~40
設定範囲
下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)
調光率(%)
範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31439547
WT57572W
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください