Panasonic(パナソニック)
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質
亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
仕様
止めねじ本数:1本
長さ(mm)
(止めねじ)9.1×1本
質量(kg)
0.17
寸法L(mm)
65
呼び
G22
寸法D(mm)
39.5
防水保護等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31439574
DFZ222W
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください