Panasonic(パナソニック)
リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m
2
・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様
操作シーン数:4シーン+ON/OFF
適合
親器:NQ28752WK、NQ28732WK
幅(mm)
70
色
プレート:ホワイト
取付
JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31439617
NK28706W
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください