曜日別特売

協約型タイムスイッチ(1回路型)

協約型タイムスイッチ(1回路型) - Panasonic(パナソニック)

白熱灯負荷容量12Aに対応。
1回路型・2回路型ともパルス出力もラインアップ。

定格電圧(V)AC100-240仕様ソーラー無、白熱灯負荷:AC100V3A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、ネオトランス:15kV×6台、最小適用負荷:DC15V10mA、最小設定間隔:1分、プログラム数:30/回路(/1日最大入切/15セット可能)付属品木ねじ(3.8×20)2本、渡り線1本種別週間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)210周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V1、AC200V2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付(各回路独立)接点構成1c精度(時間)±15秒/月(25℃にて)表示方式通電・出力表示方式:通電表示:緑LED表示、出力表示:赤LED表示外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50許容電圧範囲(V)AC85-264使用周囲湿度85%以下付加機能モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムセットできます)、休日設定機能:有、サマータイム機能:有(サマータイムに合わせて、ワンタッチで現在時刻を1時間シフトできます)抵抗負荷AC250V15A駆動方式電子式(水晶発振式)誘導負荷(A)(cosΦ=0.7)AC250V10A回路数1停電補償時間20℃で10年間(リチウム電池内蔵)回路構成別回路型(無電圧)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439705TB262101K
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31439705TB262101K85504345TB262101NTB262101K 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック) 85504345協約 週間タイムSW タイマ・1回路Panasonic(パナソニック)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする