3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ

3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ - 3M(スリーエム)3M スリーエム コマンドフック コードクリップ ケーブルクリップ - 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。

クリア
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31439513CMG-S-CL201パック(20個)S :幅21mm長さ31mmタブ20個
オープン
899
989(税込)
当日出荷
31439495CMG-SS-CL1パック(20個)SS:幅14mm長さ18mmタブ24個
オープン
379
417(税込)
当日出荷
31439529CMG-M-CL1パック(2個)M :幅24mm長さ55mmタブ3個
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31439504CMG-S-CL1パック(4個)S :幅21mm長さ31mmタブ6個
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31439495
2025-04-06
用途: 車両の配線止め
ピデスアート製造業

配線を止めるのに使用してみました。小さくて目立たないので使い易いです。

対象商品 : 31439513
2022-03-08
用途: pcなどのコードの整理
株式会社秀栄堂

粘着力がしっかりしており、ぴったりついてずれたり、はがれたりせず綺麗に整理できました

対象商品 : 31439513
2021-10-13
用途: 車のドライブレコーダーを設置する際のケーブルの固定
その他業種

3Mの製品はしっかりしていて、安心感が高くとても良いです。

対象商品 : 31439495
2020-04-05
用途: コードの配線に

透明で目立たないのが良いです!コンセントのコードは入りません。2ミリの薄型LANにぴったりでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする