カラーベスト コロニアルクァッド

カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルクァッド - KMEW(ケイミュー)
(4件のレビュー)

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン

厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上内容量1箱(8枚)
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
使用地区
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06662647CC262Kネオブラックアクリルコート仕上げG地区(不燃材料)NM-2093
6,880
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662656CC275Kパールグレイアクリルコート仕上げG地区(不燃材料)NM-2093
6,880
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
06662665CC225Kシルバーホワイトアクリルコート仕上げG地区(不燃材料)NM-2093
6,880
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662681CC221Kココナッツブラウンアクリルコート仕上げG地区(不燃材料)NM-2093
6,880
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
06662690CC277Kウェザードグリーンアクリルコート仕上げG地区(不燃材料)NM-2093
6,880
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
06662699CC226Kミッドナイトブルーアクリルコート仕上げG地区(不燃材料)NM-2093
6,880
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
31441175CC262ネオ・ブラックアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
代替品有
31441184CC275Pパール・グレイアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
31441209CC225Pシルバー・ホワイトアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
31441218CC221Pココナッツ・ブラウンアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
31441245CC277ウェザード・グリーンアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
31441279CC226ミッドナイト・ブルーアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
31441193CC235Pアイス・シルバーアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
31441227CC241ウオルナット・ブラウンアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
31441236CC247アイリッシュ・グリーンアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
31441254CC223メロウ・オレンジアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
31441263CC293ボルドー・レッドアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
31441288CC291グラス・ブラウンアクリルコート一般・積雪地域(不燃材)NM-2093
6,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31441175CC26206662647CC262KCC262 カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662647カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31441184CC275P06662656CC275KCC275P カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662656カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31441209CC225P06662665CC225KCC225P カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662665カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31441218CC221P06662681CC221KCC221P カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662681カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31441245CC27706662690CC277KCC277 カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662690カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31441279CC22606662699CC226KCC226 カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662699カラーベスト コロニアルクァッドKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31441245
2024-08-07
用途: 屋根修理
アムール阿佐ヶ谷

トタン屋根の上に貼りました。コロニアル調でおしゃれな外観になりました。

対象商品 : 31441175
2023-08-31
用途: 屋根の張り替え
製造業

台風で傷んだ屋根を修繕するために購入しました。DIYでの作業は大変ですが、商品自体は問題なく使用できています。
大変重量のある商品ですが、有料ながらも配達していただけるので助かりました。

対象商品 : 31441175
2021-09-10
用途: コロニアル屋根の修理をDIY
桧山ビル不動産業

丁寧で、迅速な対応に感謝です、作業も無事に終り、商品にも大変満足していますありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 31441175
2020-02-14
用途: 蔵の屋根を吹き替えています。定年退職後で我流で挑戦しています。
医療・福祉・介護関連業

予算内で材料が購入できました。瓦と異なり加工しやすいのが利点です。
素人でも理解できるように分かりやすい使用説明書を追加してください。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする