充電式クリーナー 10.8V カプセル式

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 - マキタ
(6件のレビュー)

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。

付属品プレフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズル・バッテリー(BL1015)・充電器(DC10SA)商品タイプ本体+バッテリーバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22吸込仕事率(W)30(パワフル)、20(強)、5(標準)仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約10(パワフル)、約12(強)、約25(標準)使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリースライド式Li-ionバッテリ内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444553CL108FDSHW
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 事務所内の掃除
建設業・工事業

コードレスで持ち運びやすく、また吸い込み口が薄くコンパクトなので狭い隙間も楽に掃除ができます。
買って正解でした。

2025-04-10
用途: 職場の作業前・作業後の清掃に使用しています。
卸売・小売業

既に4台使用しています。手軽に片手でコードレスですので
使いやすいです。

対象商品 : 31444553
2024-07-30
用途: 作業用に購入しました。
運輸・通信業

軽くて使いやすくて、
狭いところでも使用できるので
満足してます。

対象商品 : 31444553
2020-09-06
用途: 部屋の掃除
製造業

コンパクトで軽く使い勝手いいです。十分な吸引力があります。

1が参考にしています
対象商品 : 31444553
2019-06-20
用途: 施設内の階段清掃
医療・福祉・介護関連業

吸引力がすごく良く、軽いのでとても作業がしやすいです。

対象商品 : 31444553
2019-12-11
用途: マイホームの掃除
サービス業

吸い込みに関しては十分ですが、収納時スタンドは邪魔になるので壁につるして収納していますが紐の位置が悪く安定しません(CL100Dはバッテリーの後ろに付いていてピッタット収まった)。
次に充電器が大きすぎます、色も黒なので居間には違和感があります。
作業用に商品化されたものだと思いますが、家庭用として販売されるのであればリビングにもマッチするようなデザインを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする