充電式クリーナー 10.8V カプセル式

充電式クリーナー 10.8V カプセル式 - マキタ
(3件のレビュー)

パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。

吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5仕様斜めカット吸込口・ストラップ付付属品レフィルタ・フィルタ・ストレートパイプ・ノズル・サッシ(すきま)ノズルセット内容本体のみ長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8電源スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル:約10、強:約12、標準:約25集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1050B商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444569CL108FDZW
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31444569
2025-09-17
用途: 手元にいつも置いてます
農・林・水産業

パイプを外して、ハンディクリーナーのように、手元に置いて使ってます
パワフルで手軽に使えて重宝してます
バッテリーも、空気入れと共用出来て、さすがマキタです

対象商品 : 31444569
2023-06-22
用途: 室内清掃用
建設業・工事業

手持ちのバッテリーがあるのでこの商品にしました。
紙パックは買い足さないとならないと思い、カプセル式にしましたが、思いのほかシンプルな作りで、
(サイクロン式を勝手にイメージしていたので)
後からフィルターを買い足しました。
カプセルのゴミを捨てる度、フィルターも交換して洗うようにしています。
この作業がめんどくさいので星ひとつ減らしましたが、
吸引力や取り回しは抜群です。

対象商品 : 31444569
2021-02-01
用途: 掃除用
製造業

マキタの充電器があるので、掃除機と大容量のバッテリー(4.0ah)を購入しました。10.8vですが、以前使っていたコードレス(他社製)よりも吸引力があり満足しています。また、大容量のバッテリーにしたことで時間を気にせず掃除できる点も気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする