180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ

180mm充電式ディスクグラインダ 本体のみ - マキタ
(1件のレビュー)

180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。
負荷に合わせて自動で最適作業。
軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。

研削砥石寸法(mm)(外径)180研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])6000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35長さ(mm)499幅(mm)200質量(kg)5.5(バッテリー含む)高さ(mm)158寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158砥石径(Φmm)180作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm)振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5内容量1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444605GA701DZ
43,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31444605
2025-05-07
用途: サッシ開口のハツリ
有限会社ラスタ建設業・工事業

少し重いですが便利です
100Vとが無い所で使えるので
助かりました。この大きさになると
100Vだとブレーカーが落ちるので
そう心配は無くなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする