IRWIN IRWINの 作業工具 IRWINの ハサミ IRWINの 板金鋏/金切ハサミ スニップ 103 ユニバーサル スニップ 103 ユニバーサル 注文コード 31443117 注文コード 31443117 注文コード 31443117 注文コード 31443117 (1件のレビュー) 疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。 全長L(mm)254 質量(g)410 タイプ103(ユニバーサル) 切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10504311N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31443117 10504311N ¥2,200 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニ万能鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥725 ¥659 バスケットへ 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 波板切鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 万能鋏カーブ TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 万能ハサミ WORKPRO 税込¥934 ¥849 バスケットへ FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOM 税込¥18,678~ ¥16,980~ デザインはさみ 先細 木村刃物 税込¥923 ¥839 バスケットへ 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ クラフト鋏 TAKAGI(高儀) 税込¥868 ¥789 バスケットへ 刻印セット アルファベット はくでん 税込¥2,308~ ¥2,098~ 刻印セット 数字 はくでん 税込¥1,022~ ¥929~ ゴムハンマー はくでん 税込¥593~ ¥539~ クイックバークランプ はくでん 税込¥1,208~ ¥1,098~ 多機能カッター はくでん 税込¥1,099 ¥999 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE 税込¥3,078~ ¥2,798~ マグネット付きピックアップツール プロト 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ トルクアダプター ラチェットタイプ 10MM プロト 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ トルクアダプター ラチェットタイプ 12MM プロト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ハサミ板金鋏/金切ハサミ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2022-09-15 用途: 自動車板金 自動車板金の0.8mに使用めちぁくちゃ切れます!ただ切断面がギザギザになるので用途によっては微妙かもしれません。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります 万能ハサミ 板金鋏/金切ハサミ 精密ハサミ 切箸 掴箸 専用ハサミ リサイクルはさみ 絶縁ハサミ 防爆ハサミ ハサミ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品