曜日別特売

スニップ オフセット直線切り

スニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWINスニップ オフセット直線切り - IRWIN
(1件のレビュー)

疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品
長寿命で世界的に評価の高い製品です。
切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。
高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。切断中に鉄板が手に当たらないよう刃に角度をつけた形状になっています。

全長L(mm)245切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
切断能力(mm)
全長L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3144313510504315N20SL(左カーブ&直線切り)鉄板:1.2、ステンレス:0.84245430
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3144314410504316N20SR(右カーブ&直線切り)鉄板:1.2、ステンレス:0.84245420
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31443135
2024-06-07
用途: 鉄板から樹脂系まで切断
株式会社自研センター教育・研究機関

とにかくよく切れる。自動車のバンパーは楽勝。スクーターのタイヤもビードごと切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする