ニードルノーズプライヤー(バネ付)

ニードルノーズプライヤー(バネ付) - IRWINニードルノーズプライヤー(バネ付) - IRWIN
(1件のレビュー)

バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。
滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。
クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。

全長(mm)146長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314442552078955
2,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-20
用途: 機械メンテナンス
有限会社アノーバ工業

同社のラジオペンチが使いやすかったので購入したが、ギザ付きかギザなしか明記して欲しかった。これはギザなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする