IRWIN
ロングノーズプライヤー(バネ付)
バネ付ロングノーズ。クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)
137
長さ(mm)
歯:32
幅(mm)
109
厚さ(mm)
18
質量(g)
100
先端形状
ロングノーズ
開口値(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31444273
2078905
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください