先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)

先曲りロングノーズプライヤー(バネ付) - IRWIN先曲りロングノーズプライヤー(バネ付) - IRWIN

バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。
クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。

全長(mm)136長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314442892078965
2,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする