曜日別特売
モノタロウ

チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm

チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm - モノタロウ
(57件のレビュー)

タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。

用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※液体には使用できません。
※火気のある場所や高温多湿の場所での保管はしないでください。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31442767M8Aポリエチレン0.085070(チャック下)あり
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442776M8Bポリエチレン0.086085(チャック下)あり
369
406(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月8日
31442794M8Dポリエチレン0.0885120(チャック下)あり
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442803M8Eポリエチレン0.08100140(チャック下)あり
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442819M8Fポリエチレン0.08120170(チャック下)あり
809
890(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442828M8Gポリエチレン0.08140200(チャック下)あり
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442837M8Hポリエチレン0.08170240(チャック下)あり
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442846M8Iポリエチレン0.08200280(チャック下)あり
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442855M8Jポリエチレン0.08240340(チャック下)あり
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31442785M8Cポリエチレン0.08--あり
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31442776M8B76001529MARK8BM8B ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社) 76001529ユニパック(チャック付ポリ袋) マークセイニチ(生産日本社)1袋(100枚)
419
税込461
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: サンプルなどの保管
製造業

いつも利用しています。袋の厚みもあり丈夫で重宝しています。

2025-12-02
用途: バイクメンテナンス
製造業

カウル付きのバイクでボルトの種類がたくさんあり、種類別で分けるときに使っています。

2025-11-20
用途: 砂取り
セントラル建設株式会社

破れにくくて多い量入るから使いやすい何回も再利用ができる

2025-08-01
用途: 分類した試料の保管
製造業

試料名を掛ける見出しが枠があるので、この商品を利用しています。(リピーターです)
チャック付きのため、袋から試料が出てしまう事もありませし、箱の様に場所も取らないので、使いやすいと思っています。ボールペンでもマジックでもきれいに書けます。
ただ、どのサイズが一番使いやすいかを決めるのに苦労しました。お試し版のような、各種サイズの詰め合わせがあると良いのですが、、、

2が参考にしています
2025-07-29
用途: パーツや付属品の保管用
ゼネラルスタッフオフィス株式会社サービス業

サイズが豊富で、見出し枠に直接書き込みできるため、用途に合わせて使いやすい。
お客様へ納入する機器の付属品(使用しなかった取付ステー、ネジ、ケーブルなど)や、取扱説明書・保証書などをまとめてお渡しするのに便利。

2025-08-08
用途: 冷蔵・冷凍時に食品を保存するのに一番よく使用するサイズ
サービス業

ジップロックの業務用を常に使用しておりましたが
試しでモノタロウの物を購入。
一番よく使用するので安価に越したことはない。
ただ過去の経験上破れやすいという印象があるので
使い捨て食品保存用として購入。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 整理

チャック付きの袋で見出し枠付きなので、見出しに名入れができ整理しやくす使い勝手が良いです。

対象商品 : 31442794
2025-03-07
用途: 作業で余ったボルト,ナット類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

内容物を書いて保管出来るので,次に使う時探しやすい。
袋も丈夫で,何回も使え重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする