ニシモン
シダホーキ チリ取付
こんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
579
~
税込
¥
637
~
(6)
玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約240×90×760
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445156
DB-10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください