こんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥609
税込¥670
(3)
穂先が樹脂製ですので濡れた床にも強い。玄関・ベランダなどのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約240×90×760
繰り返し・詰め替え対応
内容量1セット
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31445165
2024-08-02
- 用途:
- 玄関の内側
金融・保険業
今まで使っていた物は腰がなくて小さいゴミが拾い憎かったが、その点この製品は使いやすい。塵取りとセットも良かったです。