ニシモン
黒シダホーキ チリ取付
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、玄関・ベランダなどの細かい砂ゴミのお掃除にチリトリ付きで手軽で便利なホーキです。
材質
穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄・ポリエチレン被膜、ちりとり本体:ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約240×90×760
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445174
DB-14
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください