ニシモン
ワイドフロアーホーキ 鋼管柄
やわらかい繊維の先割加工ですので、店舗・オフィス・美容院・玄関周りに使用できます。
全長(mm)
1230
幅(mm)
300
奥行(mm)
35
材質(ハンドル)
スチール(ポリプロピレン被膜)
材質(甲)
ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445208
‐
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください