曜日別特売

マンション溝用デッキブラシ

マンション溝用デッキブラシ - ニシモンマンション溝用デッキブラシ - ニシモンマンション溝用デッキブラシ - ニシモン
(1件のレビュー)

縦型マンションデッキブラシ、日の当りにくいベランダの溝のコケ落とし、狭いスペースで効率よく落とすために柄を短く頭を縦型にして効率よく力が入るように工夫した木柄を使用したデッキブラシです。

商品タイプ本体長さ(mm)1000ブラシ幅(mm)260材質(ブラシ部)PET材質(ハンドル)木柄塗装材質(ヘッド)木製奥行(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445217DB-20
オープン
999
1,099(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445217
2021-06-02
用途: 厨房内グリストラップに繋がる側溝の掃除
飲食業

狭い溝の清掃用に購入しましたが、マンションの溝と厨房の溝では汚れの質が違いました。
油汚れを取るにはブラシが柔すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする