曜日別特売

PP先割サリーホーキ

PP先割サリーホーキ - ニシモンPP先割サリーホーキ - ニシモン

穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰が強くコンクリートの粉・細かい砂・細かいゴミ等に便利、木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット!

材質(ハンドル)木/塗装材質(甲)ポリプロピレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445226L-031260
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
31445235S-03760
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする