ニシモン
シダ長柄ホーキ 木柄
日本人のホーキといえば シダホーキ、腰のある天然素材使用木柄を使用していますので木の温もりが自然と手にフィット。
全長(mm)
1260
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄塗装
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×30×1260
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445244
L-06
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください