ニシモン
シダ短柄ホーキ 木柄
玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使えるシダホーキです。木柄を使用していますので自然と手にフィット!手軽に片手で使用できるホーキです。
全長(mm)
760
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:木柄塗装
幅(mm)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約260×25×760
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445253
S-06
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください