ニシモン
PPタニロン短柄ホーキ
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、玄関・ベランダなどのお掃除に手軽で片手で使える化繊ホーキです。
全長(mm)
750
幅(mm)
230
奥行(mm)
30
材質(ハンドル)
木柄・ポリエチレン被膜
材質(甲)
鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445305
‐
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください