ニシモン
PP先割ミニホーキ
室内・玄関用 穂先素材が樹脂製の先割り加工、腰があり細かい砂・細かいゴミ等に便利、樹脂パイプ柄を使用していますので非常に軽く手軽に片手でお掃除できます。
全長(mm)
650
幅(mm)
190
奥行(mm)
25
材質(ハンドル)
ABS
材質(甲)
ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445314
‐
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください