ニシモン
PPねじ込み式デッキブラシ
ヘッドが樹脂製ですので腐る事もなく・カビ等の発生も無く飲食店等で使用しても衛生的なデッキブラシです。スペアーヘッド交換が出来ますので経済的です。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1140
奥行(mm)
95
材質(ブラシ部)
PVC
ブラシ幅(mm)
175
材質(ハンドル)
木柄塗装
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445348
ND-1
175
1140
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください