ニシモン
シダデッキブラシ 木柄
天然素材使用したデッキブラシ。熱湯・化学薬品に強い床洗い。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1120
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
シダ
材質(ハンドル)
木柄塗装
材質(ヘッド)
木製
奥行(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445384
DB-08
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください