ニシモン
ワイドデッキブラシ 24cm
ブラシ幅が24cmデッキブラシ。効率よく広い床スペースの清掃に便利です。木製の柄を使用していますのでブラシに力が良くかかります。
商品タイプ
本体
長さ(mm)
1120
奥行(mm)
80
材質(ブラシ部)
PVC
ブラシ幅(mm)
240
材質(ハンドル)
木柄塗装
材質(ヘッド)
木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445393
DB-09
240
1120
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください