ニシモン
プラスプリングモップ柄
24cm用水拭きモップ柄。スチール柄を使用。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、金具:スチール、ハンドル:スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約240×45×1230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445418
‐
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください