曜日別特売

自在ホーキ 30cm ニス柄

自在ホーキ 30cm ニス柄 - ニシモン自在ホーキ 30cm ニス柄 - ニシモン

コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ30cm。日本製

全長(mm)1300材質穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン幅(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約320×40×1300繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445427
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする