ニシモン
ビッグPPホーキ くじらのシッポ2号
(1件のレビュー)
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!荒ゴミ・小石・水に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)
1320
幅(mm)
400
奥行(mm)
30
材質(ハンドル)
竹/塩ビ被膜
材質(甲)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445454
‐
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200