曜日別特売

ビッグPP先割りホーキ くじらのシッポ3号

ビッグPP先割りホーキ くじらのシッポ3号 - ニシモンビッグPP先割りホーキ くじらのシッポ3号 - ニシモンビッグPP先割りホーキ くじらのシッポ3号 - ニシモン
(4件のレビュー)

掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!細かいゴミ・コンクリート面に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。

全長(mm)1320幅(mm)400奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445463
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: マンション清掃
サービス業

もうこれに敵うほーきを知らない。大きいのに軽く扱いやすく確実にゴミを集める。一度使ったら他の似たような製品には戻れません

1が参考にしています
対象商品 : 31445463
2023-12-18
用途: 構内清掃
その他業種

ゴミの掃き出しで幅が広く、埃など細かいゴミもよく取れる

2が参考にしています
2020-04-14
用途: 設備切り替え時の清掃
農・林・水産業

軽くて好評です。あとは耐久性がどれ位か様子を見てます。

対象商品 : 31445463
2018-12-23
用途: 掃除
株式会社澤渡製作所

毎年大掃除の際に買い替えるのですが、埃やちりも大変とり易くて重宝しています
又来年も購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする