ビッグシダホーキ くじらのシッポ4号

ビッグシダホーキ くじらのシッポ4号 - ニシモン
(1件のレビュー)

掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!片手でも広いスペースをスピーディーに掃きあげます。

全長(mm)880材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約400×30×880繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445479
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445479
2021-12-02
用途: 倉庫の床(コンクリート)
建設業・工事業

掃き残しが出ます。2~3回はかないとダメ。
もう少しシダが毛先が詰まってないと土ぼこりが残ります。
2度と買わない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする