ニシモン
ビブランSP レギュラー
毛を植えた3層構造スポンジ!ブラシ効果で汚れをカキ落とす。御影石・大理石等の清掃にもGood
材質
不織布、ナイロン糸・ナイロンメッシュ、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約70×35×110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445488
BR-001
グリーン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
31445497
BR-001
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください