ニシモン
ビブランSP バス用
毛を植えた3層構造スポンジ!ブラシ効果で汚れをカキ落とす。持ち手にくぼみを付けた持ちやすい大きめサイズ。御影石・大理石等の清掃にもGood
使用場所
浴室
材質
不織布、ナイロン糸・ナイロンメッシュ、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約80×40×165
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445524
BR-003
グリーン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
31445533
BR-003
ピンク
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください