曜日別特売

ブロワバキューム

ブロワバキューム - EARTH MANブロワバキューム - EARTH MANブロワバキューム - EARTH MAN

作業にとても助かる延長コード「10m付。
ハイパワー1200W
吸い込み+粉砕機能付:吸い込んだ落ち葉を約1/15に粉砕。 伸縮ノズル:コンパクト収納。用途に合わせて伸縮可能。
ローラー付:ラクラク作業
補助レーキ付:濡れた落ち葉もすくえる(吹き飛ばし作業のみ)
開閉式ファンカバー:本体に葉が詰まってもラクラク掃除

用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯葉の吹き飛ばしや吸い込みに(粉砕機能付き)セット内容本体×1、肩掛けベルト×1、ダストバッグ×1、延長コード(約10m)×1無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約14000(MAX)変速式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1200定格時間(分)30比率(粉砕)約15:1ダストバッグ容量(L)約50(粉砕前)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
風量(m3/min)
風速(m/s)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31446127GBW-1200AAC10013バキューム:~約10(MAX)~約64(MAX)830~11101953503.70.4
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする