曜日別特売

金属サイディング スタッコ

金属サイディング スタッコ - 旭トステム外装

音楽でいえばスタンダードナンバー。
飽きのこない親しみやすさが幅広く支持されています。

仕様リブ目地適合タテ張り、ヨコ張り材質ガルバリウム幅(mm)370厚さ(mm)15プレーン保証期間赤さび穴あき10年保証質量(kg/m2)約3.8塗装単色質量(kg/枚)約5.3耐火等級3等級内容量1組(8枚)
注意
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31447448WXYX0053030ベージュ
45,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447457WXYX0063030ホワイト
45,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447466WXYX2053788ベージュ
56,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447475WXYX2063788ホワイト
56,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447484WXYX3054000ベージュ
60,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447493WXYX3064000ホワイト
60,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447509WXYX0023030スモークグレー
45,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447518WXYX0043030モカブラウン
45,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447527WXYX2023788スモークグレー
56,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447536WXYX2043788モカブラウン
56,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447545WXYX3024000スモークグレー
60,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
31447554WXYX3044000モカブラウン
60,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする