丸和ケミカル
シリコンコート
(1件のレビュー)
背抜き手袋では業界初のシリコンコーティング手袋です。
厚さ(mm)
0.8
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445917
4650-SS
SS
21.0
7.5
15.0
ポリエステル
白
シリコン、ポリウレタン
13
10
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
31552649
4650-S
S
23
7
17
ポリエステル
白
シリコン、ポリウレタン
13
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
31552658
4650-M
M
23.5
7.5
18
ポリエステル
白
シリコン、ポリウレタン
13
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
31552667
4650-L
L
24.5
8
19
ポリエステル
白
シリコン、ポリウレタン
13
10
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください