曜日別特売

高機能瞬間接着剤 480 高強度・耐衝撃

高機能瞬間接着剤 480 高強度・耐衝撃 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 480 高強度・耐衝撃 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

高い耐衝撃性と耐剥離性。
優れた耐湿性・冷熱性(-55℃~100℃)
耐薬品性にも優れる。

用途金属、硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴムの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(20g)
注意
接着しずらい物(専用プライマー併用で強力接着可):PE、PP
接着できないもの:シリコーンゴム、フッ素樹脂、ガラス、発泡スチロール
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31446608LIC-480
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: クルマのプラスティックパーツの割れに使用
運輸・通信業

ネジを止める部分の割れを発見したためこちらの接着剤を使用しました。
耐振動性もあり、ガチっと接着されたのでさすがロックタイトだなと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする